Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 9K 00 19 51 US Set de clești pentru inele de reținere, int/ext, 4 buc | AC9UAT 3JXP2

KNIPEX 9K 00 19 51 US Set de clești pentru inele de reținere, int/ext, 4 buc.

În stoc
Element: AC9UAT Model: 9K 00 19 51 SUACrucea Ref: 3JXP2
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
€234.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de clești de inel de fixare
ConverteștePentru intern / extern
Pentru Bore Dia.1/2 la 1 ", 3/4 la 2-3 / 8"
Pentru Shaft Dia.3/8 la 1 ", 3/4 la 2-3 / 8"
MânerAcoperit cu plastic, revenire primăvară la ext
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerAcoperit din plastic
MaterialOțel electric crom-vanadiu
Număr de bucați4
Lungime totală5-3/4, 8, 5-3/4, 8"
Întoarcerea primăveriiDa
Unghiul vârfului (grade)0
Sfat Dia.0.049 ", 0.070"
Dimensiunea sfaturilor0.049 și 0.070 "
Tip sfatFixed
TipIntern extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.58
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Acest set de clești pentru inele de reținere Knipex include patru clesți care sunt utilizați pentru a instala/înlătura inelele de reținere interne și externe de pe arborii canelați și vine într-o pungă de nailon cu o clemă de blocare.
    • Cleștii certificati DIN 5254 B și DIN 5256 D din acest set sunt fabricați din oțel electric crom-vanadiu și au un mâner acoperit cu plastic cu un arc încorporat pentru reducerea oboselii și a forței de prindere excesive.
    • Cleștii pentru inel de reținere au fălci cu diametrul de 0.049 și 0.070 inchi și au un vârf fix cu unghi de vârf de zero grade pentru funcționare în zone greu accesibile.

Variante de produs

ProdusModelTip sfatPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.TipMânerMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
KNIPEX 00 19 56 Set clesti pentru inelele de fixare Intern/Extern 4 piese | AA2KTF 10N809 00 19 56Îndoit și drept3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Intern externAcoperit cu plastic, arc de revenire la exteriorOțel cromat forjat Vandium7.25 "Da€245.15
KNIPEX 00 19 57 Set clesti de precizie pentru inele, int/ext, 4buc | AA2KTG 10N810 00 19 57Drept1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Intern externAcoperit cu plastic, arc de revenire la exteriorOțel cromat forjat Vandium5-1/2 And 7-1/4"Da€226.10
KNIPEX 9K 00 19 01 US Set de clești pentru inele, int/ext, 4 piese | AA2MTP 10U091 9K 00 19 01 SUAOțel forjat crom-vanadiu1/2 la 1 "-InternAcoperit din plasticOțel cromat forjat Vandium5.75 "Nu€247.53
KNIPEX 9K 00 19 02 US Set clesti pentru inelele de fixare Int/Ext 4 piese | AA2MTQ 10U092 9K 00 19 02 SUAOțel forjat crom-vanadiu-3/4 to 2-3/8"ExternAcoperit din plasticOțel cromat forjat Vandium4.25 "Nu€286.12
KNIPEX 9K 00 19 52 Set clește pentru inele de retragere US, Int/Ext, 0/90 grade, 4 buc | AC9UAU 3JXP3 9K 00 19 52 SUAFixed1/2 la 1 "3/8 la 1 "Intern externAcoperit cu plastic, revenire primăvară la extOțel electric crom-vanadiu5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Da€212.46
KNIPEX 9K 00 19 53 US Set clești pentru inele de reținere Int/Ext 4 buc | AC9UAV 3JXP4 9K 00 19 53 SUAFixed3/8 la 1/2 ", 3/4 la 2-3 / 8"1/8 la 3/8 ", 3/4 la 2-3 / 8"Intern externAcoperit cu plastic, revenire primăvară la extOțel electric crom-vanadiu5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Da€219.59
KNIPEX 9K 00 19 54 Set de clești pentru inele de retragere US Int/Ext 90 grade 4 buc | AC9UAW 3JXP5 9K 00 19 54 SUAFixed5/16 la 1/2 ", 3/4 la 2-3 / 8"1/8 la 3/8 ", 3/4 la 2-3 / 8"Intern externAcoperit cu plastic, revenire primăvară la extChrome Vanadiu Steel5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Da€240.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 9K 00 19 51 US Set de clești pentru inele de reținere, int/ext, 4 buc.
€234.80 /unitate