€247.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de clești de inel de fixare
Pentru Bore Dia.
1/2 la 1 "
Mâner
Acoperit din plastic
Manipulați culoarea
Roșu
Design mâner
Acoperit din plastic
Material
Oțel cromat forjat Vandium
Număr de bucați
4
Lungime totală
5.75 "
Întoarcerea primăverii
Nu
Unghiul vârfului (grade)
45
Sfat Dia.
0.049 "
Dimensiunea sfaturilor
0.049 "
Tip sfat
Oțel forjat crom-vanadiu
Tip
Intern
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.75
Înălțimea navei (cm)
25.4
Lungimea navei (cm)
10.21
Lățimea navei (cm)
20.4
Codul HS
8203206030
Tara natala
DE
Detalii produs:
Setul de clești pentru inele de siguranță Knipex 9K 00 19 01 US constă în patru clești pentru inele de fixare care sunt utilizați pentru a îndepărta inelele interioare de pe găurile forate într-un interval de diametre de 1/2 - 1 inch.
Fabricați din oțel crom-vanadiu forjat, acești clesți Knipex au un mâner acoperit cu plastic și vârfuri înclinate la 45 de grade cu un diametru de 0.049 inci.
Pentru aplicațiile care necesită lucru cu inele exterioare pe arbori, Knipex oferă, de asemenea, o gamă largă de cleste externe.