€202.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de clești de inel de fixare
Convertește
Pentru intern / extern
Pentru Bore Dia.
1/2 la 1 "
Pentru Shaft Dia.
3/8 la 1 "
Mâner
Acoperit cu plastic, revenire primăvară la ext
Manipulați culoarea
Roșu
Design mâner
Acoperit din plastic
Material
Oțel electric crom-vanadiu
Număr de bucați
4
Lungime totală
5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"
Întoarcerea primăverii
Da
Unghiul vârfului (grade)
0 și 90
Sfat Dia.
0.049 "
Dimensiunea sfaturilor
0.049 "
Tip sfat
Fixed
Tip
Intern extern
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.477
Înălțimea navei (cm)
5.59
Lungimea navei (cm)
27.94
Lățimea navei (cm)
9.4
Codul HS
8203206030
Tara natala
DE
Detalii produs:
Acest set de clești pentru inele de reținere Knipex constă din 4 clesți care sunt utilizați pentru instalarea / îndepărtarea inelelor de reținere interne și externe, inelele de siguranță și inelele de fixare pe alezaje și arbori.
Acesti clesti conform DIN 5254 B si DIN 5256 D au un corp din otel electric crom vanadiu forjat ergonomic si un maner acoperit cu plastic care are un arc incorporat pentru a reduce forta de prindere excesiva.
Acești clești au, de asemenea, un unghi de vârf de 0 / 90 de grade pentru lucrul precis pe inele mici de reținere și pentru reducerea alunecării inelului pe alezaj.