Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 25 08 160 SBA Clești cu vârf cu ac 6-1/4 Fălci zimtate | AA2KTQ 10N857

KNIPEX 25 08 160 SBA Clești cu vârf cu ac 6-1/4 Fălci zimtate

În stoc
Element: AA2KTQ Model: 25 08 160 SBACrucea Ref: 10N857
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
€78.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas cu ac izolat
Capacitate / Material de tăiere7/64 "Med Hard, 1/16" Hard
Manipulați culoareaRoșu și galben
Tip mânerIzolat
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 31 / 32 "
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Max. Deschiderea maxilarului1.187 "
NesparkingNu
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 32 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (Da)

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăÎntoarcerea primăveriiTether capabilLățimea sfatuluiPreț
KNIPEX 22 08 160 SBA Clești cu vârf cu ac 6-1/4 falcă netedă | AA2KTP 10N851 22 08 160 SBAOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbonSârmă dură de 7/64 ", Sârmă dură de 1/16"Roșu și galben1.187 "6.25 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1.375 "€91.88
KNIPEX 34 32 130 Clește electronic de prindere 5-1/4 in | AA2KTX 10N883 34 32 130Oțel forjat de înaltă calitate, cu rulment cu bileNespecificatAlbastru și gri1-1/16 "5.25 "DaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 32 "€130.01
KNIPEX 35 32 135 G Clești cu vârf cu ac 5-1/4 7/8 Fălci | AA2KUB 10N887 35 32 135 GOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbonNespecificatRosu si albastru1-1/16 "5.25 "DaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 64 "€94.79
KNIPEX 98 62 02 Clește izolat cu vârf cu ac 8-21/32 inch | AG9RGP 21XK06 98 62 02Plastic și fibră de sticlă armatăSârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"Roșu galben1-1/16 "8 21 / 32 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 64 "€60.90
KNIPEX 9O 21-150 SBA Clește cu vârf cu ac, 8 inch zimțat | AH8GWF 38TG19 9O 21-150 SBAChrome Vanadiu SteelNespecificatRoșu1-1/16 "8"NuNu este capabil de legare5 / 64 "€89.32
KNIPEX 08 22 145 T BKA Clește cu vârf cu ac, deschidere maximă a fălcilor de 1 1/4 inch, lungime totală de 5 3/4 inch | CR7JWZ 54JD62 08 22 145 T BKA--------€95.44
KNIPEX 08 21 145 Clește cu vârf cu ac SBA, deschidere maximă a fălcilor de 1 1/4 inch, lungime totală de 6 inchi | CR7JXA 54JD57 08 21 145 SBA--------€78.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 25 08 160 SBA Clești cu vârf cu ac 6-1/4 Fălci zimtate
€78.06 /unitate