Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 26 26 200 Clește izolat cu vârf lung, 8 inch zimțat | AH8CXK 38GU36

KNIPEX 26 26 200 Clește izolat cu nas lung, 8 inch zimțat

În stoc
Articol: AH8CXK Model: 26 26 200Crucea Ref: 38GU36

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€127.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas lung îndoite
Capacitate / Material de tăiereSârmă dură de 3/32 ", Sârmă dură de 1/8"
Manipulați culoareaRoșu galben
Tip mânerGrip de pernă
Îndoirea falcilor40 grade
Lungimea maxilarului2.875 "
Lățimea fălcii11 / 16 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Max. Deschiderea maxilarului1"
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 32 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Izolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Da
    • Decapant de sârmă: Da
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: zimțată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 26 26 200 Clește izolat cu nas lung, 8 inch zimțat
€127.30 /unitate