Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 40 04 180 Clești 7-1/4 inch lungime 1-31/64 inch falcă | AH8JQZ 38UT52

KNIPEX 40 04 180 Clești 7-1/4 inch lungime 1-31/64 inch falca

În stoc
Articol: AH8JQZ Model: 40 04 180Crucea Ref: 38UT52
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
€83.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește
finalizareaPlacat cu nichel
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului0 "la 1-5 / 8"
Lungimea maxilarului1 31 / 64 "
Stilul maxilaruluiDublă prismă
Grosimea maxilarului25 / 64 "
Lățimea fălcii1 11 / 16 "
Lungime7.25 "
MaterialOțel electric crom-vanadiu
Tether capabilNu este capabil de legare
Cleste de sarmaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3098
Înălțimea navei (cm)1.75
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.21
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitatea maxilaruluiLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungimePreț
KNIPEX 40 04 250 Clești 10 inch lungime 1-51/64 inch falcă | AH8JRA 38UT53 40 04 250Clește0 "la 1-5 / 8"1 51 / 64 "2.25 "10 "€82.73
KNIPEX 41 04 180 Clești de blocare 7-1/4 inch lungime 1-31/64 inch falcă | AH8JRB 38UT54 41 04 180Cleste de blocare0 "până la 2"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€65.55
KNIPEX 41 04 250 Clești de blocare 10 inch lungime 1-57/64 inch falcă | AH8JRC 38UT55 41 04 250Cleste de blocare0 "la 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "€67.83
KNIPEX 41 04 300 Clești de blocare 12 inch lungime 2-23/64 inch falcă | AH8JRD 38UT56 41 04 300Cleste de blocare0 "la 2-1 / 4"2 23 / 64 "2 39 / 64 "12 "€116.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 40 04 180 Clești 7-1/4 inch lungime 1-31/64 inch falca
€83.10 /unitate