Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 41 04 180 Clești de blocare 7-1/4 inch lungime 1-31/64 inch falcă | AH8JRB 38UT54

KNIPEX 41 04 180 Clești de blocare 7-1/4 inch Lungime 1-31/64 inch Fălci

În stoc
Element: AH8JRB Model: 41 04 180Crucea Ref: 38UT54
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
€66.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
finalizareaPlacat cu nichel
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului0 "până la 2"
Lungimea maxilarului1 31 / 64 "
Stilul maxilaruluiDublă prismă
Grosimea maxilarului25 / 64 "
Lățimea fălcii1 11 / 16 "
Lungime7.25 "
MaterialOțel electric crom-vanadiu
Tether capabilNu este capabil de legare
Cleste de sarmaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitatea maxilaruluiLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungimePreț
KNIPEX 40 04 180 Clești 7-1/4 inch lungime 1-31/64 inch falcă | AH8JQZ 38UT52 40 04 180Clește0 "la 1-5 / 8"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€87.24
KNIPEX 40 04 250 Clești 10 inch lungime 1-51/64 inch falcă | AH8JRA 38UT53 40 04 250Clește0 "la 1-5 / 8"1 51 / 64 "2.25 "10 "€83.48
KNIPEX 41 04 250 Clești de blocare 10 inch lungime 1-57/64 inch falcă | AH8JRC 38UT55 41 04 250Cleste de blocare0 "la 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "€69.07
KNIPEX 41 04 300 Clești de blocare 12 inch lungime 2-23/64 inch falcă | AH8JRD 38UT56 41 04 300Cleste de blocare0 "la 2-1 / 4"2 23 / 64 "2 39 / 64 "12 "€122.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 41 04 180 Clești de blocare 7-1/4 inch Lungime 1-31/64 inch Fălci
€66.82 /unitate