Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 64 12 115 ESD ESD Clește de tăiere la capăt 4-1/2 inch Lungime 7/16 inch | AH8JRZ 38UT75

KNIPEX 64 12 115 ESD ESD Clește de tăiere la capăt 4-1/2 inch Lungime 7/16 inch

În stoc
Articol: AH8JRZ Model: 64 12 115 ESDCrucea Ref: 38UT75
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
€153.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietoare de tăiere la capăt ESD
Manipulați culoareaRosu si albastru
Tip mânerManere multi-componente
Lungimea maxilarului9 / 32 "
Lățimea fălcii7 / 16 "
MaterialOțel special pentru scule înalt
Lungime totală4.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
Lățimea sfatului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0939
Înălțimea navei (cm)1.8
Lungimea navei (cm)11.99
Lățimea navei (cm)5.99
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
KNIPEX 64 32 120 ESD ESD Clește de tăiere la capăt 4-3/4 inch Lungime 7/16 inch | AH8JTA 38UT76 64 32 120 ESDRosu si albastru9 / 32 "7 / 16 "4.75 "1 / 8 "€168.02
KNIPEX 64 62 120 ESD ESD Clește de tăiere la capăt 4-3/4 inch Lungime 3/8 inch | AH8JTB 38UT77 64 62 120 ESDAlbastru cu gri47 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€173.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 64 12 115 ESD ESD Clește de tăiere la capăt 4-1/2 inch Lungime 7/16 inch
€153.27 /unitate