Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 64 62 120 ESD ESD Clește de tăiere la capăt 4-3/4 inch Lungime 3/8 inch | AH8JTB 38UT77

KNIPEX 64 62 120 ESD ESD Clește de tăiere la capăt 4-3/4 inch Lungime 3/8 inch

În stoc
Element: AH8JTB Model: 64 62 120 ESDCrucea Ref: 38UT77
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
€173.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietoare de tăiere la capăt ESD
Manipulați culoareaAlbastru cu gri
Tip mânerManere multi-componente
Lungimea maxilarului47 / 64 "
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOțel special pentru scule înalt
Lungime totală4.75 "
Întoarcerea primăveriiDa
Lățimea sfatului13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0699
Înălțimea navei (cm)1.8
Lungimea navei (cm)12.5
Lățimea navei (cm)5.79
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
KNIPEX 64 12 115 ESD ESD Clește de tăiere la capăt 4-1/2 inch Lungime 7/16 inch | AH8JRZ 38UT75 64 12 115 ESDRosu si albastru9 / 32 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€153.27
KNIPEX 64 32 120 ESD ESD Clește de tăiere la capăt 4-3/4 inch Lungime 7/16 inch | AH8JTA 38UT76 64 32 120 ESDRosu si albastru9 / 32 "7 / 16 "4.75 "1 / 8 "€168.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 64 62 120 ESD ESD Clește de tăiere la capăt 4-3/4 inch Lungime 3/8 inch
€173.97 /unitate