Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 64 72 120 Clește de tăiere la capăt Mâner ergonomic | AF9ZBP 30WJ68

KNIPEX 64 72 120 Clește de tăiere la capăt Mâner ergonomic

În stoc
Articol: AF9ZBP Model: 64 72 120Crucea Ref: 30WJ68
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
€175.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Capacitate / Material de tăiereSârmă moale 1/16 "
Tăierea muchieiÎntărit 56 HRC
Manipulați culoareaRosu albastru
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului49 / 64 "
Lățimea fălcii15 / 32 "
MaterialOţel
Lungime totală4.75 "
Întoarcerea primăveriiDa
Lățimea sfatului13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.01
Lungimea navei (cm)11.99
Lățimea navei (cm)8.48
Codul HS8203206060

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
KNIPEX 64 02 115 Clește de tăiere la capăt Mâner ergonomic | AF9ZBG 30WJ61 64 02 115Sârmă moale 5/64 ", Sârmă medie-dură 3/64", Sârmă tare 1/32 "15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€153.22
KNIPEX 64 12 115 Clește de tăiere la capăt Mâner ergonomic | AF9ZBH 30WJ62 64 12 115Sârmă moale 1/16 ", Sârmă medie-dură 1/32"15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€143.12
KNIPEX 64 22 115 Clește de tăiere la capăt Mâner ergonomic | AF9ZBJ 30WJ63 64 22 115Sârmă moale 1/32 "51 / 64 "25 / 64 "4.5 "1 / 8 "€146.71
KNIPEX 64 32 120 Clește de tăiere la capăt Mâner ergonomic | AF9ZBK 30WJ64 64 32 120Sârmă moale 1/16 ", Sârmă medie-dură 3/64", Sârmă tare 1/64 "25 / 64 "7 / 16 "4.75 "43 / 64 "€172.22
KNIPEX 64 42 115 Clește de tăiere la capăt Mâner ergonomic | AF9ZBL 30WJ65 64 42 115Sârmă moale 1/16 ", Sârmă medie-dură 3/64", Sârmă tare 1/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€162.66
KNIPEX 64 52 115 Clește de tăiere la capăt Mâner ergonomic | AF9ZBM 30WJ66 64 52 115Sârmă moale 3/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€164.15
KNIPEX 64 62 120 Clește de tăiere la capăt Mâner ergonomic | AF9ZBN 30WJ67 64 62 120Sârmă moale 1/64 "45 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€160.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 64 72 120 Clește de tăiere la capăt Mâner ergonomic
€175.93 /unitate