Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 70 02 180 Freze diagonale izolate 6-1/4 inch lungime | AA2MNM 10T984

KNIPEX 70 02 180 Insulated Diagonal Cutters 6-1/4 Inch Length

În stoc
Articol: AA2MNM Model: 70 02 180Crucea Ref: 10T984
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
€76.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatBeval
Capacitate / Material de tăiere5/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 5/64 "Hard
Manipulați culoareaPortocaliu / Galben
Tip mânerManere izolate cu mai multe componente, 1000 V
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului25 / 32 "
Lățimea fălcii7 / 8 "
MaterialOțel electric cu vanadiu, forjat
NesparkingNu
Tipul nasuluiÎngust
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2542
Înălțimea navei (cm)18.59
Lungimea navei (cm)2.31
Lățimea navei (cm)5.69
Codul HS8203206060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialPreț
KNIPEX 70 08 160 SBA Freze diagonale izolate 7-1/4 inch Lungime | AA2MNN 10T985 70 08 160 SBA7.25 "5/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 3/32 "HardPortocaliu / GalbenManere izolate cu mai multe componente, 1000 VFreze diagonale1"7 / 8 "Oțel electric cu vanadiu, forjat€87.51
KNIPEX 74 21 200 Freze diagonale izolate 10 inch lungime | AA2MPE 10U002 74 21 20010 "1/8 "Pian, 9/64" Hard, 3/16 "Medium Hard WirePortocaliu / GalbenManere izolate cu mai multe componente, 1000 VFreză diagonală1"1 1 / 16 "Oțel rezistent crom-vanadiu, forjat€80.63
KNIPEX 74 08 250 Freze diagonale izolate SBA, lungime 10 inchi | AB9MLB 2DZD2 74 08 250 SBA10 "1/8 "Pian, 9/64" Hard, 3/16 "Medium Hard WireRoșu cu dungi galbeneManșon ergonomic izolat cu dublu materialFreze diagonale7 / 8 "1 1 / 16 "Chrome Vanadiu Steel€125.03
KNIPEX 74 08 200 Freze diagonale izolate SBA 1-1/16 inch latime | AB9MLG 2DZD7 74 08 200 SBA8"3/32 "Pian, 1/8" Hard, 11/64 "MediumRoșu cu dungi galbeneManșon ergonomic izolat cu dublu materialFreze diagonale7 / 8 "1 1 / 16 "Chrome Vanadiu Steel€117.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 70 02 180 Insulated Diagonal Cutters 6-1/4 Inch Length
€76.24 /unitate