Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 74 08 250 Freze diagonale izolate SBA, lungime 10 inchi | AB9MLB 2DZD2

KNIPEX 74 08 250 Freze diagonale izolate SBA, lungime de 10 inchi

În stoc
Articol: AB9MLB Model: 74 08 250 SBACrucea Ref: 2DZD2
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
€125.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatBeval
Capacitate / Material de tăiere1/8 "Pian, 9/64" Hard, 3/16 "Medium Hard Wire
Manipulați culoareaRoșu cu dungi galbene
Tip mânerManșon ergonomic izolat cu dublu material
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului7 / 8 "
Lățimea fălcii1 1 / 16 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală10 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialPreț
KNIPEX 70 02 180 Freze diagonale izolate 6-1/4 inch lungime | AA2MNM 10T984 70 02 1806.25 "5/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 5/64 "HardPortocaliu / GalbenManere izolate cu mai multe componente, 1000 VFreze diagonale25 / 32 "7 / 8 "Oțel electric cu vanadiu, forjat€76.24
KNIPEX 70 08 160 SBA Freze diagonale izolate 7-1/4 inch Lungime | AA2MNN 10T985 70 08 160 SBA7.25 "5/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 3/32 "HardPortocaliu / GalbenManere izolate cu mai multe componente, 1000 VFreze diagonale1"7 / 8 "Oțel electric cu vanadiu, forjat€87.51
KNIPEX 74 21 200 Freze diagonale izolate 10 inch lungime | AA2MPE 10U002 74 21 20010 "1/8 "Pian, 9/64" Hard, 3/16 "Medium Hard WirePortocaliu / GalbenManere izolate cu mai multe componente, 1000 VFreză diagonală1"1 1 / 16 "Oțel rezistent crom-vanadiu, forjat€80.63
KNIPEX 74 08 200 Freze diagonale izolate SBA 1-1/16 inch latime | AB9MLG 2DZD7 74 08 200 SBA8"3/32 "Pian, 1/8" Hard, 11/64 "MediumRoșu cu dungi galbeneManșon ergonomic izolat cu dublu materialFreze diagonale7 / 8 "1 1 / 16 "Chrome Vanadiu Steel€117.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 74 08 250 Freze diagonale izolate SBA, lungime de 10 inchi
€125.03 /unitate