Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 74 21 200 Freze diagonale izolate 10 inch lungime | AA2MPE 10U002

KNIPEX 74 21 200 Freze diagonale izolate 10 inch lungime

În stoc
Element: AA2MPE Model: 74 21 200Crucea Ref: 10U002
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
€80.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză diagonală
TăiatBeval
Capacitate / Material de tăiere1/8 "Pian, 9/64" Hard, 3/16 "Medium Hard Wire
Manipulați culoareaPortocaliu / Galben
Tip mânerManere izolate cu mai multe componente, 1000 V
Îndoirea falcilor12 grade
Lungimea maxilarului1"
Lățimea fălcii1 1 / 16 "
MaterialOțel rezistent crom-vanadiu, forjat
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală10 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialPreț
KNIPEX 70 02 180 Freze diagonale izolate 6-1/4 inch lungime | AA2MNM 10T984 70 02 1806.25 "5/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 5/64 "HardPortocaliu / GalbenManere izolate cu mai multe componente, 1000 VFreze diagonale25 / 32 "7 / 8 "Oțel electric cu vanadiu, forjat€79.03
KNIPEX 70 08 160 SBA Freze diagonale izolate 7-1/4 inch Lungime | AA2MNN 10T985 70 08 160 SBA7.25 "5/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 3/32 "HardPortocaliu / GalbenManere izolate cu mai multe componente, 1000 VFreze diagonale1"7 / 8 "Oțel electric cu vanadiu, forjat€88.34
KNIPEX 74 08 250 Freze diagonale izolate SBA, lungime 10 inchi | AB9MLB 2DZD2 74 08 250 SBA10 "1/8 "Pian, 9/64" Hard, 3/16 "Medium Hard WireRoșu cu dungi galbeneManșon ergonomic izolat cu dublu materialFreze diagonale7 / 8 "1 1 / 16 "Chrome Vanadiu Steel€122.38
KNIPEX 74 08 200 Freze diagonale izolate SBA 1-1/16 inch latime | AB9MLG 2DZD7 74 08 200 SBA8"3/32 "Pian, 1/8" Hard, 11/64 "MediumRoșu cu dungi galbeneManșon ergonomic izolat cu dublu materialFreze diagonale7 / 8 "1 1 / 16 "Chrome Vanadiu Steel€111.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 74 21 200 Freze diagonale izolate 10 inch lungime
€80.38 /unitate