Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 77 52 115 Clește pentru tăiere diagonală Mâner ergonomic | AF9ZBX 30WJ77

KNIPEX 77 52 115 Clește tăiat în diagonală Mâner ergonomic

În stoc
Articol: AF9ZBX Model: 77 52 115Crucea Ref: 30WJ77
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
€114.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește de tăiere diagonală
Capacitate / Material de tăiereSârmă moale 1/64 "până la 3/64", Sârmă medie-dură 1/32 ", Sârmă tare 1/164"
Tăierea muchieiÎntărit 62 HRC
Manipulați culoareaRosu albastru
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului35 / 64 "
Lățimea fălcii7 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală4.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
Lățimea sfatului19 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.01
Lungimea navei (cm)11.51
Lățimea navei (cm)8.48
Codul HS8203206060

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăPreț
KNIPEX 77 12 115 Clește pentru tăiere diagonală Mâner ergonomic | AC4WQW 30WJ72 77 12 11519 / 64 "Sârmă moale 1/64 "până la 1/16", Sârmă medie-dură 3/64 ", Sârmă tare 1/64"Rosu albastruErgonomicClește de tăiere diagonală35 / 64 "7 / 16 "4.5 "€129.81
KNIPEX 77 02 120 H Clește tăiat în diagonală Mâner ergonomic | AF9ZBA 30WJ55 77 02 120 H19 / 64 "Sârmă moale 5/64 ", Sârmă medie-dură 1/64", Sârmă tare 1/32 ", Sârmă pentru pian 1/64"Rosu albastruErgonomicClește de tăiere diagonală35 / 64 "7 / 16 "4.75 "€330.06
KNIPEX 77 02 120 H Clești tăietori diagonali ESD Mâner ergonomic | AF9ZBB 30WJ56 77 02 120 H ESD19 / 64 "Sârmă moale 3/32 ", Sârmă medie-dură 1/16", Sârmă tare 3/64 ", Sârmă pentru pian 1/64"Negru / griErgonomicClește de tăiere diagonală23 / 32 "19 / 32 "4.75 "€317.96
KNIPEX 77 02 135 H Clește tăiat în diagonală Mâner ergonomic | AF9ZBC 30WJ57 77 02 135 H3 / 8 "Sârmă moale 1/16 ", Sârmă medie-dură 3/64", Sârmă tare 1/32 ", Sârmă pentru pian 1/64"Rosu albastruErgonomicClește de tăiere diagonală35 / 64 "7 / 16 "5.25 "€333.34
KNIPEX 77 02 135 H Clești tăietori diagonali ESD Mâner ergonomic | AF9ZBD 30WJ58 77 02 135 H ESD3 / 8 "Sârmă moale 5/64 ", Sârmă medie-dură 1/64", Sârmă tare 1/32 ", Sârmă pentru pian 1/64"Negru / griErgonomicClește de tăiere diagonală35 / 64 "7 / 16 "5.25 "€366.62
KNIPEX 77 32 120 H Clește tăiat în diagonală Mâner ergonomic | AF9ZBE 30WJ59 77 32 120 H19 / 64 "Sârmă moale 3/32 ", Sârmă medie-dură 1/16", Sârmă tare 3/64 ", Sârmă pentru pian 1/64"Rosu albastruErgonomicClește de tăiere diagonală23 / 32 "19 / 32 "4.75 "€397.46
KNIPEX 77 32 120 H ESD Clește tăiat diagonală Mâner ergonomic | AF9ZBF 30WJ60 77 32 120 H ESD19 / 64 "Sârmă moale 1/16 ", Sârmă medie-dură 3/64", Sârmă tare 1/32 ", Sârmă pentru pian 1/64"Negru / griErgonomicClește de tăiere diagonală35 / 64 "7 / 16 "4.75 "€409.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 77 52 115 Clește tăiat în diagonală Mâner ergonomic
€114.66 /unitate