Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 78 03 125 Electronică Clești 4-29/32 1/2 Fălci | AE3AVD 5AHA7

KNIPEX 78 03 125 Electronică Clești 4-29/32 1/2 Fălci

În stoc
Articol: AE3AVD Model: 78 03 125Crucea Ref: 5AHA7
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
€79.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClești pentru electronice
Capacitate / Material de tăiere1/16 "Soft, 1/32" Medium Hard
Manipulați culoareaAlbastru cu dungi roșii
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului23 / 64 "
Lățimea fălcii1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Tipul nasuluiDrept
Lungime totală4 29 / 32 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 78 03 125 Electronică Clești 4-29/32 1/2 Fălci
€79.18 /unitate