Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 78 03 125 Clește electronic ESD ESD 4-29/32 1/2 Fălci | AE3AVE 5AHA8

KNIPEX 78 03 125 Clește electronic ESD ESD 4-29/32 1/2 fălci

În stoc
Element: AE3AVE Model: 78 03 125 ESDCrucea Ref: 5AHA8
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
€65.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClești pentru electronice ESD
Capacitate / Material de tăiere1/16 "Soft, 1/32" Medium Hard
Manipulați culoareaNegru cu dungi verzi
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului23 / 64 "
Lățimea fălcii1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Tipul nasuluiDrept
Lungime totală4 29 / 32 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaPreț
KNIPEX 78 13 125 Clește electronic ESD ESD 4-29/32 1/2 Fălci | AE3AVG 5AHC0 78 13 125 ESDAlbastru cu dungi roșii€77.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 78 03 125 Clește electronic ESD ESD 4-29/32 1/2 fălci
€65.36 /unitate