Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 78 61 125 Cleste de precizie 5 in | AA2MPL 10U012

KNIPEX 78 61 125 Cleste de precizie 5 in

În stoc
Articol: AA2MPL Model: 78 61 125Crucea Ref: 10U012
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
€80.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de precizie
Capacitate / Material de tăiere1/16 "Soft, 5/64" Hard
Tăierea muchieiSpăla
Manipulați culoareaRosu si albastru
Tip mânerErgonomic
Lungimea maxilarului23 / 64 "
MaterialOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Lungime totală5"
Întoarcerea primăveriiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)12.5
Lungimea navei (cm)1.3
Lățimea navei (cm)4.8
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăierePreț
KNIPEX 78 71 125 Cleste de precizie 5 in | AA2MPN 10U014 78 71 1251/16 "Soft, 3/64" Med Hard,€89.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 78 61 125 Cleste de precizie 5 in
€80.96 /unitate