Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 95 18 165 SBA cablu izolat tăiat forfecare 6-1/2 in | AB9MLE 2DZD5

KNIPEX 95 18 165 Cablu izolat SBA Tăiere prin forfecare 6-1/2 inch

În stoc
Element: AB9MLE Model: 95 18 165 SBACrucea Ref: 2DZD5
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
€102.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu izolat
Acțiune de tăiereTăierea tăiată
Design mânerMâner confortabil cu 2 componente
Lungime totală6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAcțiune de tăiereDesign mânerArticolLungime totalăPreț
KNIPEX 95 36 250 SBA tăietor cablu tăiat în centru 9-7/8 in | AB6LHT 21XJ95 95 36 250 SBATăiere centralăMulti-component izolat ergonomicCutter de cablu izolat9.88 "€594.44
KNIPEX 95 17 500 cablu izolat forfecare tăiere 20 in | AB9MKJ 2DZA2 95 17 500Tăierea tăiatăȚeavă de aluminiu izolată din plastic, cu aderență la pernăCutter de cablu izolat20 "€406.21
KNIPEX 95 36 280 Dispozitiv de tăiat cablu cu clichet izolat SBA 11 | AG9RGH 21XJ96 95 36 280 SBATăiere centralăMulti-component izolat ergonomicCutter de cablu cu clichet izolat11 "€688.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 95 18 165 Cablu izolat SBA Tăiere prin forfecare 6-1/2 inch
€102.54 /unitate