Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 95 36 250 SBA tăietor cablu tăiat în centru 9-7/8 in | AB6LHT 21XJ95

KNIPEX 95 36 250 SBA tăietor de cablu tăiat în centru 9-7/8 in

În stoc
Articol: AB6LHT Model: 95 36 250 SBACrucea Ref: 21XJ95
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
€594.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu izolat
Acțiune de tăiereTăiere centrală
Design mânerMulti-component izolat ergonomic
Lungime totală9.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8203300000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAcțiune de tăiereDesign mânerArticolLungime totalăPreț
KNIPEX 95 17 500 cablu izolat forfecare tăiere 20 in | AB9MKJ 2DZA2 95 17 500Tăierea tăiatăȚeavă de aluminiu izolată din plastic, cu aderență la pernăCutter de cablu izolat20 "€406.21
KNIPEX 95 18 165 SBA cablu izolat tăiat forfecare 6-1/2 in | AB9MLE 2DZD5 95 18 165 SBATăierea tăiatăMâner confortabil cu 2 componenteCutter de cablu izolat6.5 "€102.54
KNIPEX 95 36 280 Dispozitiv de tăiat cablu cu clichet izolat SBA 11 | AG9RGH 21XJ96 95 36 280 SBATăiere centralăMulti-component izolat ergonomicCutter de cablu cu clichet izolat11 "€688.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 95 36 250 SBA tăietor de cablu tăiat în centru 9-7/8 in
€594.44 /unitate