Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 47 5/8 Priză 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 puncte Standard | AA2FPZ 10G324

KNIPEX 98 47 Priză 5/8" 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 puncte Standard

În stoc
Articol: AA2FPZ Model: 98 47 5/8 "Crucea Ref: 10G324
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
€68.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialChrome Vanadiu Steel
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 3 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.49
Lungimea navei (cm)5.31
Lățimea navei (cm)2.49
Codul HS8204200000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
KNIPEX 98 47 1 1/16" Priză 1/2 inch Drive 1-1/16 inch 6 puncte Standard | AA2FPB 10G299 98 47 1 1/16 "2 3 / 32 "1-1/16 "€83.56
KNIPEX 98 47 1 1/4" Priză 1/2 inch Drive 1-1/4 inch 6 puncte Standard | AA2FPC 10G301 98 47 1 1/4 "2.25 "1.25 "€94.08
KNIPEX 98 47 7/8" Priză 1/2 inch Drive 7/8 inch 6 puncte Standard | AA2FQA 10G326 98 47 7 "2 11 / 64 "7 / 8 "€78.11
KNIPEX 98 47 9/16" Priză 1/2 inch Drive 9/16 inch 6 puncte standard | AA2FQB 10G327 98 47 9 "2.125 "9 / 16 "€67.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 47 Priză 5/8" 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 puncte Standard
€68.45 /unitate