Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 55 Cutter izolat de demontare 7-1/8 inch Lungime | AA2FQK 10G336

KNIPEX 98 55 Cutter de dezmembrare izolat 7-1/8 inch Lungime

În stoc
Articol: AA2FQK Model: 98 55Crucea Ref: 10G336
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
€114.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză de demontare izolată
Materialul lameiOțel chirurgical inoxidabil întărit sub vid
Tip lamăSolid, fix, cu cârlig, în formă de seceră
Manipulați culoareaRoșu galben
Manipulați materialulMulti-component izolat
Tip mânerErgonomic cu antiderapant
Numărul de lame incluse1
Lungime totală7.125 "
Grosimea totală1"
Lățimea totală1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8211930031
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiTip lamăLungime totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț
KNIPEX 98 53 03 Cuțit de dezmembrare izolat 7-1/8 inch Lungime | AA2FQG 10G333 98 53 03Oțel special pentru scule întărit cu uleiSolid, fix, cu cârlig7.125 "0.98 "1 21 / 32 "€40.74
KNIPEX 98 53 13 Cutter izolat de demontare 7-1/4 inch Lungime | AA2FQH 10G334 98 53 13Oțel special pentru scule întărit cu uleiÎngustă, fixă, în formă de seceră7.25 "0.98 "1 21 / 32 "€53.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 55 Cutter de dezmembrare izolat 7-1/8 inch Lungime
€114.19 /unitate