Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 53 13 Cutter izolat de demontare 7-1/4 inch Lungime | AA2FQH 10G334

KNIPEX 98 53 13 Cuțit izolat de demontare 7-1/4 inch lungime

În stoc
Element: AA2FQH Model: 98 53 13Crucea Ref: 10G334
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
€53.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză de demontare izolată
Materialul lameiOțel special pentru scule întărit cu ulei
Tip lamăÎngustă, fixă, în formă de seceră
Manipulați culoareaRoșu galben
Manipulați materialulMulti-component izolat
Tip mânerErgonomic cu antiderapant
Numărul de lame incluse1
Lungime totală7.25 "
Grosimea totală0.98 "
Lățimea totală1 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.59
Lungimea navei (cm)18.49
Lățimea navei (cm)4.29
Codul HS8211930031
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterialul lameiTip lamăLungime totalăGrosimea totalăLățimea totalăPreț
KNIPEX 98 53 03 Cuțit de dezmembrare izolat 7-1/8 inch Lungime | AA2FQG 10G333 98 53 03Oțel special pentru scule întărit cu uleiSolid, fix, cu cârlig7.125 "0.98 "1 21 / 32 "€40.74
KNIPEX 98 55 Cutter izolat de demontare 7-1/8 inch Lungime | AA2FQK 10G336 98 55Oțel chirurgical inoxidabil întărit sub vidSolid, fix, cu cârlig, în formă de seceră7.125 "1"1 13 / 16 "€114.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 53 13 Cuțit izolat de demontare 7-1/4 inch lungime
€53.25 /unitate