Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 99 11 Set prize izolate S4 10 piese 3/8 inch | AB9MKT 2DZC3

KNIPEX 98 99 11 Set prize izolate S4 10 piese 3/8 inch

În stoc
Articol: AB9MKT Model: 98 99 11 S4Crucea Ref: 2DZC3
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
€1,114.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de prize izolate
Dimensiunea unității3 / 8 "
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați10
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Socluri incluse(7) 3/8" Dr 6 prize: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Depozitare scule inclusăNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.29
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8204200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiSocluri inclusePreț
KNIPEX 98 99 11 S3 Set prize izolate 10 piese 3/8 inch | AB9MKR 2DZC2 98 99 11 S33 / 8 "(7) 3/8 "Dr 12 pt. Socluri: 5/16", 3/8 ", 1/2", 7/16 ", 9/16", 5/8 ", 3/4"€1,294.48
KNIPEX 98 99 11 Set prize izolate S5 10 piese 1/2 inch | AB9MKU 2DZC4 98 99 11 S51 / 2 "(7) 1/2 "Dr 12 pt. Socluri: 1/2", 5/8 ", 9/16", 11/16 ", 3/4", 7/8 ", 1"€1,223.71
KNIPEX 98 99 11 Set prize izolate S6 10 piese 1/2 inch | AB9MKV 2DZC5 98 99 11 S61 / 2 "(7) 1/2" Dr 12 prize: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm€1,175.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 99 11 Set prize izolate S4 10 piese 3/8 inch
€1,114.12 /unitate