Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 99 13 S4 Set chei cu cap deschis izolate 8 piese | AB9MKW 2DZC6

KNIPEX 98 99 13 S4 Set chei cu cap deschis izolate 8 piese

În stoc
Articol: AB9MKW Model: 98 99 13 S4Crucea Ref: 2DZC6
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
€488.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu capăt deschis
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați8
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Depozitare scule inclusăNu
Chei incluse(8) Chei cu cap deschis: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204110030
Tara natalaPL

Variante de produs

ProdusModelChei inclusePreț
KNIPEX 98 99 13 S5 Set chei cu cap deschis izolate 8 piese | AB9MKX 2DZC7 98 99 13 S5(8) Chei cu cap deschis: 8, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm€510.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 99 13 S4 Set chei cu cap deschis izolate 8 piese
€488.85 /unitate