Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 99 14 300 Cleste de precizie 12 inch lungime gri | AH8GZH 38TG98

KNIPEX 99 14 300 Cleste de precizie 12 inch lungime gri

În stoc
Articol: AH8GZH Model: 99 14 300Crucea Ref: 38TG98
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
€110.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de precizie
Capacitate / Material de tăiereȘtift de sârmă pentru cuie de 5/32", plastic de cupru de 5/64".
Manipulați culoareaGri
Tip mânerPlacat cu nichel
Lungimea maxilarului63 / 34 "
Lățimea fălcii2.125 "
MaterialOțel negru atramentat
Max. Deschiderea maxilarului1"
Lungime totală12 "
Întoarcerea primăveriiNu
Lățimea sfatului5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.499
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialPreț
KNIPEX 78 31 125 Cleste de precizie 5 in | AA2MPJ 10U010 78 31 1255"1/32 "moaleRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€82.07
KNIPEX 78 41 125 Cleste de precizie 5 in | AA2MPK 10U011 78 41 1255"1/32 "moaleRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€85.23
KNIPEX 78 81 125 Cleste de precizie 5 in | AA2MPQ 10U016 78 81 1255"1/64 până la 1/16 "Soft, 3/64" Med Hard, 1/32 "HardRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€81.41
KNIPEX 78 91 125 Cleste de precizie 5 in | AA2MPR 10U017 78 91 1255"1/64 până la 1/16 "Soft, 3/64" Med Hard, 1/32 "HardRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€91.81
KNIPEX 99 10 250 Cleste de precizie 10 inch lungime negru | AH8GZE 38TG95 99 10 25010 "Știft de sârmă pentru cuie de 1/8", plastic de cupru de 5/64".NegruNuAcoperit din plastic29 / 32 "2 1 / 16 "Oțel negru atramentat€81.23
KNIPEX 99 11 250 Cleste de precizie 10 inch lungime roșu | AH8GZF 38TG96 99 11 25010 "Știft de sârmă pentru cuie de 1/8", plastic de cupru de 5/64".RoșuNuAcoperit din plastic29 / 32 "2 1 / 16 "Oțel negru atramentat€83.19
KNIPEX 99 14 250 Cleste de precizie 10 inch lungime gri | AH8GZG 38TG97 99 14 25010 "Știft de sârmă pentru cuie de 1/8", plastic de cupru de 5/64".GriNuPlacat cu nichel29 / 32 "2 1 / 16 "Oțel negru atramentat€92.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 99 14 300 Cleste de precizie 12 inch lungime gri
€110.52 /unitate