Sistem Topsider KONTROL KUBE 6552-K 48 inchi lățime x 66 inci lungime x 120 inci înălțime | AF8HCF 26KP32

KONTROL KUBE 6552-K Sistem Topsider 48 inchi lățime x 66 inchi lungime x 120 inci înălțime

În stoc
Articol: AF8HCF Model: 6552-KCrucea Ref: 26KP32

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,809.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPentru sistemul Psider
Înălțime prăbușită6"
Lungime restrânsă60 "
Lățimea restrânsă29 "
Înălțimea ușii90 "
Lățimea ușii40 "
Material plicVinil armat cu nailon
Lățime extinsă30 "
Podea60 "x 29"
Materiale cadruAluminiu structural
Înălţime120 "
Lungime66 "
Numărul de uși3
Număr de ferestre2
Materialul roțiiPlastic
Lăţime48 "
Înălțimea ferestrei41 "
Material fereastrăPlastic transparent
Lățimea ferestrei19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.49
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7610900080

Detalii produs:

    • Flanșă (80" x 40")

Variante de produs

ProdusModelPreț
KONTROL KUBE 6555-K Sistem Topsider 48 inchi lățime x 66 inci lungime x 120 inci înălțime | AF8HCC 26KP29 6555-K€14,211.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KONTROL KUBE 6552-K Sistem Topsider 48 inchi lățime x 66 inchi lungime x 120 inci înălțime
€9,809.42 /unitate