Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRAFT TOOL CO. CF304PF Concret Groover Bronz Raza de 3/8 inch | AD4RTP 43Y483

KRAFT TOOL CO. CF304PF Concret Groover Bronz Raza de 3/8 inch

În stoc
Element: AD4RTP Model: CF304PFCrucea Ref: 43Y483
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
€98.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBeton Groover
Lungimea lamei6"
Materialul lameiBronz
Lățimea lamei4.5 "
Adâncime de canelură3 / 4 "
Lățimea canelurii7 / 8 "
MânerProForm (R)
Mâner Dia.1-1/2 "
mâner Lungime4.5 "
Lungime6"
MaterialBronz
Rază3 / 8 "
TipBig Bit
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.296
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: turnare dintr-o bucată, lustruită manual

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiMânermâner LungimeRazăTipPreț
KRAFT TOOL CO. CF304 Concret Groover Bronz/lemn 3/8 Raza | AD4RTN 43Y482 CF3047 / 8 "Lemn4.437 "3 / 8 "Big Bit€97.03
KRAFT TOOL CO. CF305 Concret Groover Bronz/lemn 1/4 Raza | AD4RTQ 43Y484 CF3053 / 8 "Lemn4.437 "1 / 4 "Bit îngust€94.78
KRAFT TOOL CO. CF305PF Concret Groover Bronz Raza de 1/4 inch | AD4RTR 43Y485 CF305PF3 / 8 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Bit îngust€98.78
KRAFT TOOL CO. CF314 Concret Groover Bronz/lemn 1/4 Raza | AD4RTT 43Y486 CF3141 / 2 "Lemn4.437 "1 / 4 "Bit adânc€103.66
KRAFT TOOL CO. CF314PF Concret Groover Bronz Raza de 1/4 inch | AD4RTU 43Y487 CF314PF1 / 2 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "Bit adânc€104.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF304PF Concret Groover Bronz Raza de 3/8 inch
€98.75 /unitate