Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRAFT TOOL CO. ST128 Grout Float Cauciuc sintetic 12 inch lungime x 5 inch latime | AG4VRB 35EM94

KRAFT TOOL CO. ST128 Grout Float Cauciuc sintetic 12 inch lungime x 5 inch latime

În stoc
Articol: AG4VRB Model: ST128Crucea Ref: 35EM94
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
€44.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlutitor de mortar
sprijinAluminiu
MânerLemn
Mâner Dia.1-1 / 4 In.
mâner Lungime7.25 "
Lungime12 "
MaterialCauciuc sintetic
Grosime1 / 4 "
Lăţime568597 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3712
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8205599000

Variante de produs

ProdusModelsprijinMânermâner LungimeLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț
KRAFT TOOL CO. ST132PF Grout Float Gum Cauciuc 12 inch lungime x 4 inch W | AG4VRC 35EM95 ST132PFPlastice fără deteriorareProForm (R) Soft Grip8.75 "12 "Gumă de cauciuc5 / 8 "568564 "€67.25
KRAFT TOOL CO. ST362 Grout Float Cauciuc 10 inch lungime x 3-3/4in. W | AG4VRT 35EN11 ST362PlasticPlastic8.5 "10 "Cauciuc1 / 2 "568570 "€46.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST128 Grout Float Cauciuc sintetic 12 inch lungime x 5 inch latime
€44.93 /unitate