Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRAFT TOOL CO. ST362 Grout Float Cauciuc 10 inch lungime x 3-3/4in. W | AG4VRT 35EN11

KRAFT TOOL CO. ST362 Grout Float Cauciuc 10 inch lungime x 3-3/4in. W

În stoc
Articol: AG4VRT Model: ST362Crucea Ref: 35EN11
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
€46.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlutitor de mortar
sprijinPlastic
MânerPlastic
Mâner Dia.1-1 / 4 In.
mâner Lungime8.5 "
Lungime10 "
MaterialCauciuc
Grosime1 / 2 "
Lăţime568570 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS4016100000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Colțuri pătrate

Variante de produs

ProdusModelsprijinMânermâner LungimeLungimeMaterialGrosimeLăţimePreț
KRAFT TOOL CO. ST128 Grout Float Cauciuc sintetic 12 inch lungime x 5 inch latime | AG4VRB 35EM94 ST128AluminiuLemn7.25 "12 "Cauciuc sintetic1 / 4 "568597 "€44.93
KRAFT TOOL CO. ST132PF Grout Float Gum Cauciuc 12 inch lungime x 4 inch W | AG4VRC 35EM95 ST132PFPlastice fără deteriorareProForm (R) Soft Grip8.75 "12 "Gumă de cauciuc5 / 8 "568564 "€67.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST362 Grout Float Cauciuc 10 inch lungime x 3-3/4in. W
€46.55 /unitate