Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER B-55-.75-SSR Indicator de nivel al tamburului de 55 galoane, 3/4 inch NPT, nitrofilă | AF4ZMR 9T492

KRUEGER B-55-.75-SSR Indicator de nivel al tamburului de 55 galoane, 3/4 inch NPT, nitrofilă

În stoc
Articol: AF4ZMR Model: B-55-.75-SSRCrucea Ref: 9T492
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
€312.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel
Material de piuliță de asamblarePlastic HDPE
Material bucșăAluminiu
Creșterea unității de calibrareComplet, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 gol, plus galoane și litri.
Materialul de calibrarePlastic interior și exterior
Dimensiunea conexiunii3/4 "NPT
Capacitatea tamburului55 Gallon
Materialul plutitorNitrofilă
Materialul garnituriiNitril Duro
MaterialAcetat de celuloză-plastic (calibrare), HDPE (indicator, piuliță de blocare, plutitoare), aluminiu (bucșă), oțel zincat și aluminiu (tije interne), nitril (garnitură)
Materialul tijeiOţel inoxidabil
Adâncimea rezervorului33.5 "
TipTambur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)77.22
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Indicator de nivel Kruger B-55-.75-SSR pentru măsurarea nivelului lichidului la butoaie de oțel de 55 galoane
    • Ideal pentru a indica volumul scăzut și pentru a preveni supraumplerea
    • Dispune de o scară marcată cu niveluri de gradare (plin, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 și gol) atât în ​​litri, cât și în galoane
    • Garnitura din nitril Duro oferă o mai bună etanșare și rezistență la substanțe chimice față de neopren
    • Tijă scufundată din oțel inoxidabil și flotor de nitrofilă pentru măsurarea nivelului lichidului

Variante de produs

ProdusModelLungimea extensieiAcurateteMaterial de piuliță de asamblareFloat Dia.Materialul plutitorMaterialul garnituriiMaterial nitMaterialul tijeiPreț
KRUEGER H-2-121 Indicator de nivel Therma Adâncime rezervor 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 H-2-121-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€289.67
KRUEGER H-2-122 Indicator de nivel Therma Adâncime rezervor 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 H-2-122-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€289.67
KRUEGER H-2-123 Therma Indicator de nivel Adâncime rezervor 123 2 Npt | AA7RZC 16M067 H-2-123-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-124 Therma Indicator de nivel Adâncime rezervor 124 2 Npt | AA7RZD 16M068 H-2-124-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-125 Therma Indicator de nivel Adâncime rezervor 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 H-2-125-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-127 Indicator de nivel Therma Adâncime rezervor 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 H-2-127-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-128 Therma Indicator de nivel Adâncime rezervor 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 H-2-128-1/8 dintr-un rezervorPlastic HDPE1.125 "Plastic HDPENitril DuroAlamăOțel galvanizat€239.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER B-55-.75-SSR Indicator de nivel al tamburului de 55 galoane, 3/4 inch NPT, nitrofilă
€312.34 /unitate