Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER BS1-30-.1.5 Indicator de nivel al butoiului, 1.5 NPT, capacitate de 30 galoane, flotor din plastic HDPE | AJ8FHG

KRUEGER BS1-30-.1.5 Indicator de nivel al butoiului, 1.5" NPT, capacitate de 30 galoane, flotor din plastic HDPE

În stoc
Element: AJ8FHG Model: BS1-30-.1.5
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
€132.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel
Capacitate30 Gallon
Dimensiunea conexiunii1.5 "
Tip conexiuneNPT masculin
MaterialOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

Indicatorul de nivel al butoiului Krueger BS1-30-.1.5 este potrivit pentru butoaiele de depozitare deasupra solului pentru a măsura nivelurile de lichid. Acest indicator este un contor de volum esențial care poate fi instalat cu ușurință.

Caracteristici:

  • Manometrul de nivel al butoiului Krueger BS1-30-.1.5 are un ansamblu de calibrare patentat pentru a tolera presiuni mari.
  • Are o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune și pentru a oferi o compatibilitate excepțională cu substanțele chimice agresive.
  • Această unitate are porturi tată NPT pentru a citi măsurătorile pentru butoaie de 30 de galoane.
  • Include bucșă din aluminiu, o piuliță de blocare din plastic, un flotor HDPE și tije din oțel inoxidabil pentru o funcționare corectă.
  • Bucșa ușor demontabilă permite filetarea bucșei în butoi.

Accesorii compatibile:

  • Alarme de tobe Krueger: Aceste unități Dalarm (montare directă) și Ralarm (montare la distanță) oferă indicații vizuale și sonore ale nivelurilor rezervorului. Acestea au un comutator magnetic care declanșează o alarmă de 110 dB și sunt alimentate de o baterie cu litiu de 9V. Aceste modele pot fi resetate cu ușurință, chiar și în modul Alarmă.
  • Accesorii Krueger LED dintr-o privire: Acestea pot oferi capacitate de citire de la distanță pentru manometrul mecanic.
  • Manometre Krueger Guard: Aceste capace protejează componentele din plastic expuse deasupra ecartamentului.
  • Calibrarea sticlei Krueger: oferă protecție împotriva căldurii, gazelor și deteriorării și ajută la trecerea inspecțiilor la incendiu.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează un indicator de nivel al butoiului?

A.

  • Îndepărtați calibrarea înainte de instalare prin desfiletarea piuliței roșii.
  • Introduceți manometrul în butoi.
  • După blocarea tijei de împingere în stare plină sau goală, introduceți manometrul în tija de împingere.
  • Asigurați-vă că săgețile bucșei sunt îndreptate departe de pereți sau alte obstacole.
  • Reinstalați piulița roșie și calibrați.

Î. Cum se calibrează un indicator de nivel?

A.

  • Carcasa indicatorului de nivel trebuie deschisă.
  • Găsiți șurubul și rotiți-l folosind o cheie hexagonală.
  • În funcție de offset-ul dorit, rotiți încet fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic.

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul garnituriiMaterial de piuliță de asamblareMaterial bucșăMaterialMaterial nitMaterialul tijeiAdâncimea rezervoruluiPreț
KRUEGER B-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2" NPT, capacitate de 55 galoane | AE3FDC 5CYV2 B-55 2-Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiu-AlamăOțel galvanizat33.5 "€101.95
KRUEGER B-55-.75 Indicator de nivel al butoiului, .75" NPT, capacitate de 55 galoane | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiu-AlamăOțel galvanizat33.5 "€134.12
KRUEGER P-55-.75 Indicator de nivel al butoiului, .75" NPT, Capacitate 55 galoane, Peek plastic | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Indicator de nivel chimicVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastic33.5 "€584.54
KRUEGER P-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2" NPT, capacitate de 55 galoane, plastic Peek | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Indicator de nivel chimicVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastic33.5 "€584.54
Indicator de nivel al butoiului KRUEGER P-30-.75, dimensiune .75 NPT, capacitate de 30 galoane, plastic peek | AF3UFV 8D325 P-30-.75Indicator de nivelVitonPVCPVCPlastic (tijă), nitrofil (plută), neopren (garnitură)PVCPEEK Plastic27.5 "€602.88
KRUEGER B-30-.75 Indicator de nivel al butoiului, dimensiune .75 NPT, capacitate de 30 galoane | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiuAcetat de celuloză-plastic, plastic interior și exterior (calibrare), HDPE (indicator, piuliță de blocare, plutitoare), aluminiu (bucșă), oțel zincat și aluminiu (tije interne), nitril (garnitură)AlamăOțel galvanizat27.5 "€147.83
KRUEGER B-30-.75-SSR Indicator de nivel al butoiului 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRIndicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiuAcetat de celuloză-plastic (calibrare), HDPE (indicator, piuliță de blocare), aluminiu (bucșă), oțel inoxidabil (tije interne), nitrofilă (plutitor), nitril (garnitură)-Oţel inoxidabil27.5 "€312.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER BS1-30-.1.5 Indicator de nivel al butoiului, 1.5" NPT, capacitate de 30 galoane, flotor din plastic HDPE
€132.94 /unitate