Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tub de grăsime aerospațială KRYTOX 240AB | AH4ZAZ 35RR29

KRYTOX Tub de grăsime aerospațială 240AB

În stoc
Element: AH4ZAZ Model: 240ABCrucea Ref: 35RR29
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
€829.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare aerospațială
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.450 de grade F
Mfr. Serie240AB
Min. Temperatura de funcționare.104 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C86 cSt
Vâscozitatea @ 99C10.5 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime Krytox 240AB de înaltă temperatură conceput pentru lubrifierea comutatoarelor de control, manometre, rulmenți, garnituri, etanșări, conectori rapidi și inele O pentru aplicații aerospațiale, auto și semiconductoare
    • Baza de perfluoropolieter oferă rezistență împotriva substanțelor chimice periculoase și rezistă la temperaturi de până la 750 de grade F
    • Fără silicon și neinflamabil pentru eliminarea șanselor de deteriorare a elastomerilor / plasticelor / metalelor și respectiv a reacției împotriva gazelor periculoase

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Seringă cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AB | CE7NTW 35RR28 240AB0.5 uncieseringă€231.84
Tub de grăsime aerospațială KRYTOX 240AB | CE7NTY 35RR30 240AB8 uncieTub€3,028.07
Borcan cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AB | CE7NTZ 35RR31 240AB0.5kgBorcan€5,479.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime aerospațială 240AB
€829.67 /unitate