Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 250AC Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz., Ptfe | AH4ZBB 35RR52

KRYTOX 250AC Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz., Ptfe

În stoc
Articol: AH4ZBB Model: 250ACCrucea Ref: 35RR52

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€869.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime de presiune extremă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriNegru
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. Serie250AC
Min. Temperatura de funcționare.93 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C270 cSt
Vâscozitatea @ 99C26 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoarea Krytox 250AC oferă lubrifiere superioară, capacitate mare de transportare a sarcinii și protecție suplimentară la uzură pe un interval de temperatură de la 93 la 550 de grade Fahrenheit
    • Conține disulfură de molibden pentru a acționa ca un aditiv de presiune extremă pentru angrenaje și rulmenți cu încărcare mare
    • Compatibil cu materiale plastice, elastomeri, metale și ceramică
    • Vâscozitate de 270 cSt la 100 grade Fahrenheit și 26 cSt la 210 grade Celsius

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX 250AC Borcan de grăsime la presiune extremă, 0.5 kg | AH4ZBC 35RR53 250AC0.5kgBorcan€4,143.23
KRYTOX 250AC Seringă pentru unsoare de presiune extremă | CE7NUU 35RR50 250AC0.5 uncieseringă€236.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 250AC Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz., Ptfe
€869.59 /unitate