Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 12851 Clichet izolat inversant 1/4 x 5-1/2in | AB8RFC 26X313

WIHA TOOLS 12851 Clichet izolat inversant 1/4 x 5-1/2in

În stoc
Element: AB8RFC Model: 12851Crucea Ref: 26X313
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
€466.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet izolat
CuloriRoșu / negru
Dimensiunea unității1 / 4 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Lungime totală5.5 "
InversareaInversarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8207906000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
WIHA TOOLS 12853 Clichet izolat inversant 1/2 x 10-1/4in | AB8RFB 26X312 128531 / 2 "10.25 "€536.49
WIHA TOOLS 12852 clichet izolat inversant 3/8 x 7-1/2 in | AB8RFD 26X314 128523 / 8 "7.5 "€445.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 12851 Clichet izolat inversant 1/4 x 5-1/2in
€466.88 /unitate