Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 12853 Clichet izolat inversant 1/2 x 10-1/4in | AB8RFB 26X312

WIHA TOOLS 12853 Clichet izolat inversant 1/2 x 10-1/4in

În stoc
Element: AB8RFB Model: 12853Crucea Ref: 26X312
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
€536.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet izolat
CuloriRoșu / negru
Dimensiunea unității1 / 2 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Lungime totală10.25 "
InversareaInversarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8207906000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
WIHA TOOLS 12851 Clichet izolat inversant 1/4 x 5-1/2in | AB8RFC 26X313 128511 / 4 "5.5 "€466.88
WIHA TOOLS 12852 clichet izolat inversant 3/8 x 7-1/2 in | AB8RFD 26X314 128523 / 8 "7.5 "€445.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 12853 Clichet izolat inversant 1/2 x 10-1/4in
€536.49 /unitate