Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 250AC Borcan de grăsime la presiune extremă, 0.5 kg | AH4ZBC 35RR53

KRYTOX 250AC Borcan de grăsime la presiune extremă, 0.5 kg

În stoc
Articol: AH4ZBC Model: 250ACCrucea Ref: 35RR53

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€4,143.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime de presiune extremă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriNegru
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. Serie250AC
Min. Temperatura de funcționare.93 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C270 cSt
Vâscozitatea @ 99C26 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Borcan de grăsime de presiune extremă Krytox 250AC ideal pentru lubrifierea rulmenților, cablurilor de control, bucșe și manșoane, inele O, glisiere, glisante și șenile pentru aplicații aerospațiale și aviatice
    • Inert chimic și neinflamabil pentru lubrifiere fără reacție și, respectiv, funcționare fără pericole în medii volatile
    • Disulfură de molibden pentru a rezista la presiuni extreme în angrenaje și rulmenți cu încărcare mare și agent de îngroșare PTFE pentru a tolera temperaturi de până la 550 de grade F

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX 250AC Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz., Ptfe | AH4ZBB 35RR52 250AC8 uncieTub€869.59
KRYTOX 250AC Seringă pentru unsoare de presiune extremă | CE7NUU 35RR50 250AC0.5 uncieseringă€236.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 250AC Borcan de grăsime la presiune extremă, 0.5 kg
€4,143.23 /unitate