Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 104 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 2 oz. | CE7NWC 35RT60

KRYTOX GPL 104 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 2 oz.

În stoc
Articol: CE7NWC Model: GPL 104Crucea Ref: 35RT60
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
€247.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant
bazăPFPE
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 68
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerSticla cu nas cu ac
Max. Temperatura de funcționare.-60 grade F
Mfr. SerieGPL 104
Min. Temperatura de funcționare.355 de grade F
Vâscozitatea @ 100C8.4 cSt
Vâscozitatea @ 40C60 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113

Detalii produs:

    • Ulei lubrifiant Krytox GPL 104 conceput pentru lubrifierea metalelor, compozitelor, materialelor plastice și materialelor organice pentru aplicații medicale, auto și aerospațiale
    • Îngroșătorul din politetrafluoretilenă (PTFE) formează o barieră împotriva uleiului de bază la punctele de contact de frecare, asigurând o lubrifiere pe termen lung
    • Dispune de compoziție de perfluoropolieter (PFPE) pentru a rezista la expunerea la substanțe chimice corozive și gaze foarte reactive, oferind în același timp stabilitate ridicată la radiații și rezistență la apă
    • Interval de temperatură de funcționare de la -60 la 355 grade F

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 104 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 1 oz. | CE7NVZ 35RT57 GPL 1041 Oz.Sticluță picurătoare€101.94
KRYTOX GPL 104 găleată pentru lubrifiant de uz general, 0.5 kg | CE7NWB 35RT63 GPL 1040.5kgGăleată€941.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 104 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 2 oz.
€247.05 /unitate