Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 105 găleată pentru lubrifiant de uz general, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78

KRYTOX GPL 105 găleată pentru lubrifiant de uz general, 0.5 kg

În stoc
Articol: CE7NWE Model: GPL 105Crucea Ref: 35RT78
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
€941.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant
bazăPFPE
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 150
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerGăleată
Max. Temperatura de funcționare.-33 grade F
Mfr. SerieGPL 105
Min. Temperatura de funcționare.400 de grade F
Vâscozitatea @ 100C18 cSt
Vâscozitatea @ 40C160 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

Lubrifiantul de uz general Krytox GPL 105 este utilizat în aplicații auto, aerospațiale și electronice pentru o lubrifiere superioară, asigurând frecare redusă și rezistență la coroziune.

Caracteristici:

  • Acest lubrifiant de uz general vine cu o bază de lubrifiant PFPE pentru lubrifiere impermeabilă.
  • Vine într-un recipient de 0.5 kg, în special o găleată.
  • Acest lubrifiant poate rezista la temperaturi de funcționare cuprinse între -33 și 400 de grade F.
  • Este certificat NSF H1, ceea ce îl face ideal pentru aplicații de calitate alimentară.
  • Acest lubrifiant este în conformitate cu 50 de reglementări de stat privind COV, cu un conținut de COV de 0%.

Întrebări frecvente:

Î. Cum pot turna lubrifiant de uz general Krytox GPL 105 pe un vehicul?

A.

  • Identificați punctele de lubrifiere ale vehiculului dvs.
  • Asigurați-vă că vehiculul este rece și motorul oprit.
  • Agitați bine recipientul pentru lubrifiant Krytox GPL 105.
  • Deschideți recipientul și aplicați o cantitate mică direct pe punctul de lubrifiere.
  • Utilizați o cârpă curată, fără scame sau un aplicator pentru a întinde și a acoperi uniform zona.
  • Ștergeți orice exces de lubrifiant.
  • Închideți recipientul ermetic și păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.

Î. Cum curăț petele acestui lubrifiant?

A.

  • Ștergeți excesul de lubrifiant cu o cârpă curată.
  • Aplicați un agent de curățare degresant pe pată.
  • Frecați ușor cu o perie moale.
  • Clătiți cu apă caldă.
  • Repetați dacă este necesar.
  • Spălați petele de țesătură sau utilizați solvent pentru suprafețe dure.

Q. Are Raptor Supplies oferi lubrifianți GPL 105 cu alte tipuri de containere?

R. Da, clienții pot opta pentru Krytox GPL-105-CE4TRU într-o sticlă picurătoare, GPL-105-CE4TRX într-o sticlă cu nas cu ac și GPL-105-CE4TTC într-o seringă conform cerințelor utilizatorului.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 105 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 uncieSticluță picurătoare€509.88
KRYTOX GPL 105 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 4 oz. | CE7NWG 35RT76 GPL 1054 uncieSticla cu nas cu ac€277.62
KRYTOX GPL 105 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 2 oz. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 uncieSticla cu nas cu ac€245.27
KRYTOX GPL 105 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 1 oz., -33 până la 400 grade. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Sticla cu nas cu ac€99.29
KRYTOX GPL 105 Seringă pentru lubrifiant de uz general, 0.5 oz. | CE7NWP 35RT68 GPL 1050.5 uncieseringă€74.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 105 găleată pentru lubrifiant de uz general, 0.5 kg
€941.86 /unitate