Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 105 Seringă cu lubrifiant de uz general, 0.5 oz.

În stoc
Articol: CE7NWP Model: GPL 105Crucea Ref: 35RT68
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
€74.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant
bazăPFPE
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 150
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Max. Temperatura de funcționare.-33 grade F
Mfr. SerieGPL 105
Min. Temperatura de funcționare.400 de grade F
Vâscozitatea @ 100C18 cSt
Vâscozitatea @ 40C160 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113

Detalii produs:

    • Seringă cu ulei lubrifiant de uz general Krytox GPL 105 pentru lubrifierea rulmenților, supapelor și etanșărilor
    • Echipat cu ulei de bază PFPE pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -33 și 400 de grade F
    • Oferă o vâscozitate de 160 cSt la 40 grade C
    • Menține lubrifierea la căldură extremă cu substanțe chimice dure și sub sarcină grea
    • Nereactiv la materiale plastice și elastomeri
    • Respectă standardele NSF H1

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 105 găleată pentru lubrifiant de uz general, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78 GPL 1050.5kgGăleată€941.86
KRYTOX GPL 105 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 uncieSticluță picurătoare€509.88
KRYTOX GPL 105 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 4 oz. | CE7NWG 35RT76 GPL 1054 uncieSticla cu nas cu ac€277.62
KRYTOX GPL 105 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 2 oz. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 uncieSticla cu nas cu ac€245.27
KRYTOX GPL 105 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 1 oz., -33 până la 400 grade. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Sticla cu nas cu ac€99.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 105 Seringă cu lubrifiant de uz general, 0.5 oz.
€74.64 /unitate