Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 217 Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz., Ptfe | AH4ZCU 35RU82

KRYTOX GPL 217 Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz., Ptfe

În stoc
Element: AH4ZCU Model: GPL 217Crucea Ref: 35RU82
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
€536.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime de presiune extremă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 460
CuloriNegru
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. SerieGPL 217
Min. Temperatura de funcționare.86 de grade F
Gravitație specifică1.78 la 1.95
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C450 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Krytox GPL 217 ideal pentru utilizarea cu rulmenți și roți dințate foarte încărcate, arbori canelați, articulații CV și U și întrerupătoare electrice de calitate comercială
    • Dispune de disulfură de molibden pentru a rezista la presiuni extreme și agent de îngroșare PTFE pentru manipularea temperaturilor de până la 550 de grade F
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru asigurarea funcționării fără pericole și, respectiv, lubrifiere fără reacție în medii volatile
    • Compatibil cu elastomeri, materiale plastice, metale și ceramică

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerMin. Temperatura de funcționare.Preț
Borcan de grăsime KRYTOX GPL 217 pentru presiune extremă, 1 kg, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE, de la -300°F la 0°F | AH4ZCV 35RU83 GPL 2170.5kgBorcan86 de grade F€1,102.96
KRYTOX GPL 217 Seringă cu unsoare de presiune extremă, 0.5 oz. | CE7NZQ 35RU79 GPL 2170.5 uncieseringă550 de grade F€108.55
KRYTOX GPL 217 Cartuș de unsoare de presiune extremă, 0.8 kg, Ptfe | CE7NZR 35RU85 GPL 2170.8kgCartuș550 de grade F€1,530.59
KRYTOX GPL 217 Tub pentru unsoare de presiune extremă, 2 oz., Ptfe | CE7NZT 35RU81 GPL 2172 uncieTub550 de grade F€175.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 217 Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz., Ptfe
€536.49 /unitate