Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 217 Cartuș de unsoare de presiune extremă, 0.8 kg, Ptfe | CE7NZR 35RU85

KRYTOX GPL 217 Cartuș de unsoare de presiune extremă, 0.8 kg, Ptfe

În stoc
Element: CE7NZR Model: GPL 217Crucea Ref: 35RU85
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
€1,530.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime de presiune extremă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 460
CuloriNegru
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.86 de grade F
Mfr. SerieGPL 217
Min. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Gravitație specifică1.78 la 1.95
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C450 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox GPL 217 concepută pentru lubrifierea cablurilor de control, rulmenților, bucșilor, manșonelor, inelelor O, glisiere, glisiere și șenile
    • Conține disulfură de molibden pentru a face față la niveluri extreme de presiune în angrenaje și rulmenți foarte încărcați; potrivite pentru aplicații cu viteză redusă
    • Dispune de agent de ingrosare PTFE pentru a tolera temperaturi de pana la 204 grade Celsius
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru funcționare fără pericole în medii volatile și, respectiv, lubrifiere fără reacție

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerMin. Temperatura de funcționare.Preț
KRYTOX GPL 217 Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz., Ptfe | AH4ZCU 35RU82 GPL 2178 uncieTub86 de grade F€536.49
Borcan de grăsime KRYTOX GPL 217 pentru presiune extremă, 1 kg, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE, de la -300°F la 0°F | AH4ZCV 35RU83 GPL 2170.5kgBorcan86 de grade F€1,102.96
KRYTOX GPL 217 Seringă cu unsoare de presiune extremă, 0.5 oz. | CE7NZQ 35RU79 GPL 2170.5 uncieseringă550 de grade F€108.55
KRYTOX GPL 217 Tub pentru unsoare de presiune extremă, 2 oz., Ptfe | CE7NZT 35RU81 GPL 2172 uncieTub550 de grade F€175.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 217 Cartuș de unsoare de presiune extremă, 0.8 kg, Ptfe
€1,530.59 /unitate