KRYTOX GPL 227 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg, alb, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27

KRYTOX GPL 227 găleată cu grăsime anticorozivă, 20 kg, alb, Ptfe

În stoc
Element: AH4ZEQ Model: GPL 227Crucea Ref: 35RV27

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€37,846.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 460
CuloriAlb
Dimensiunea containerului20kg
Tipul de containerGăleată
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. SerieGPL 227
Min. Temperatura de funcționare.86 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C450 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.23
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)43.18
Tara natalaUS

Detalii produs:

Unsoarea Krytox GPL 227 este utilizată pentru lubrifierea manșoanelor, inelelor O, cablurilor de control, rulmenților, glisierelor, bucșilor, glisantelor și șenile în industria aerospațială și aviatică.

Caracteristici:

  • Această grăsime Krytox are un inhibitor anti-uzură/anti-coroziune și este ideală pentru mediile corozive.
  • Are o vâscozitate maximă de 42 cSt la 100 grade C și 450 cSt la 40 grade C.
  • Uleiul pe bază de PFPE oferă o lubrifiere excelentă, iar agentul de îngroșare PTFE asigură o protecție suplimentară împotriva uzurii.
  • Este neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru un plus de siguranță.
  • Acest lubrifiant funcționează la o greutate specifică de 1.95, la temperaturi cuprinse între -30 și 288 de grade F.

Standarde și aprobări:

  • NLGI gradul 2

Întrebări frecvente:

Î. Se poate usca grăsimea Krytox?

A. Nu ar trebui să fie nevoie de reaplicarea lubrifiantului PFPE, chiar și după 5 până la 10 ani, deoarece rezistă la schimbările datorate oxidării sau temperaturii.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 227 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz, Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 uncieseringă€64.43
KRYTOX GPL 227 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz., alb, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 uncieTub€179.30
KRYTOX GPL 227 Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz., alb, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 uncieTub€507.47
KRYTOX GPL 227 Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgBorcan€1,033.17
KRYTOX GPL 227 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg, alb, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgCartuș€1,345.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 227 găleată cu grăsime anticorozivă, 20 kg, alb, Ptfe
€37,846.42 /unitate