Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 227 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg, alb, Ptfe | AH4ZER 35RV28

KRYTOX Cartuș de unsoare anticorozivă GPL 227, 0.8 kg, alb, Ptfe

În stoc
Articol: AH4ZER Model: GPL 227Crucea Ref: 35RV28
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
€1,345.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 460
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. SerieGPL 227
Min. Temperatura de funcționare.86 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C450 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare multifuncțională utilizată pe scară largă în aplicații care includ rulmenți și supape; compatibil cu materialele plastice tehnice și toate materialele de etanșare elastomerice
    • Non-toxic, nu conține conținut de clor sau materiale periculoase de COV
    • Prezintă o formulare inodoră și fără silicon și este potrivită pentru medii extrem de corozive, inclusiv rulmenți pentru pompe auto și sigilate
    • Performanță, stabilitate și fiabilitate excepționale în condiții de temperatură ridicată

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 227 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz, Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 uncieseringă€64.43
KRYTOX GPL 227 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz., alb, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 uncieTub€179.30
KRYTOX GPL 227 Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz., alb, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 uncieTub€507.47
KRYTOX GPL 227 Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgBorcan€1,033.17
KRYTOX GPL 227 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg, alb, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgGăleată€37,846.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Cartuș de unsoare anticorozivă GPL 227, 0.8 kg, alb, Ptfe
€1,345.63 /unitate