Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 227 Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25

KRYTOX GPL 227 Borcan pentru unsoare anticorozivă, 0.5 kg

În stoc
Element: AH4ZEN Model: GPL 227Crucea Ref: 35RV25
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
€929.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 460
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. SerieGPL 227
Min. Temperatura de funcționare.86 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C450 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Borcan de grăsime Krytox GPL-227 utilizat pentru lubrifierea de etanșare, supape, rulmenți și inele O pentru uz general în aplicații auto
    • Dispune de agent de îngroșare PTFE și aditivi de nitrit de sodiu pentru protecție împotriva ruginii, uzurii și coroziunii
    • Consistență de duritate NLGI de gradul 2, potrivită pentru aplicații cu temperaturi și viteze ridicate
    • Permite intervale extinse de lubrifiere și o durată de viață prelungită a echipamentului
    • Oferă vâscozitate ulei de bază de 42 cSt @ 100 grade Celsius

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 227 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz, Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 uncieseringă€58.49
KRYTOX GPL 227 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz., alb, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 uncieTub€165.81
KRYTOX GPL 227 Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz., alb, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 uncieTub€507.47
KRYTOX GPL 227 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg, alb, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgGăleată€34,059.06
KRYTOX GPL 227 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg, alb, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgCartuș€1,345.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 227 Borcan pentru unsoare anticorozivă, 0.5 kg
€929.79 /unitate