Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 227 Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz., alb, Ptfe | AH4ZEM 35RV24

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă GPL 227, 8 oz., alb, Ptfe

În stoc
Element: AH4ZEM Model: GPL 227Crucea Ref: 35RV24
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
€507.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 460
CuloriAlb
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. SerieGPL 227
Min. Temperatura de funcționare.86 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C450 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a fi utilizat în medii corozive și aplicații de presiune extremă cu temperaturi de funcționare foarte ridicate
    • Se compune din aditiv lubrifiant pentru azotit de sodiu pentru protecția împotriva ruginii la temperaturi ambientale
    • Ungerea pentru intervale prelungite prelungește durata de viață a echipamentului
    • Duritatea NLGI de gradul 2 îl face potrivit pentru aplicații la temperaturi înalte și de mare viteză, cum ar fi rulmenți pentru mașini ondulate și de hârtie, motoare de mare viteză, lubrifiere cu supape, mașini de pulverizare în vid și garnituri cu inele O

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 227 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz, Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 uncieseringă€64.43
KRYTOX GPL 227 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz., alb, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 uncieTub€179.30
KRYTOX GPL 227 Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgBorcan€1,033.17
KRYTOX GPL 227 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg, alb, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgGăleată€37,846.42
KRYTOX GPL 227 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg, alb, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgCartuș€1,345.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă GPL 227, 8 oz., alb, Ptfe
€507.47 /unitate