Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 227 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz, Ptfe | AH4ZEK 35RV22

KRYTOX Seringă cu grăsime anticorozivă GPL 227, 1 oz., Ptfe

În stoc
Element: AH4ZEK Model: GPL 227Crucea Ref: 35RV22
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
€64.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 460
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. SerieGPL 227
Min. Temperatura de funcționare.86 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C450 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seringă de grăsime pentru rulmenți Krytox GPL 227, rezistentă la umiditate, concepută pentru medii corozive și dure
    • Folosit pentru lubrifierea rolelor, garniturilor, cutiilor de viteze, fitingurilor, balamalelor, supapelor și inelelor O pentru aplicații auto și de fabricație
    • Conține o formulă de bază sintetică fluorurata cu agent de îngroșare a grăsimilor PTFE pentru o capacitate portantă de 50 lb și rezistență la temperaturi înalte
    • Conține aditivi de nitrit de sodiu pentru protecția împotriva ruginii la temperaturi ambientale
    • Atributele non-toxice, inerte chimic și neinflamabile oferă o compatibilitate mai mare cu metale, materiale plastice, elastomeri și ceramică

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 227 Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz., alb, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 uncieTub€179.30
KRYTOX GPL 227 Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz., alb, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 uncieTub€507.47
KRYTOX GPL 227 Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgBorcan€1,033.17
KRYTOX GPL 227 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg, alb, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgGăleată€37,846.42
KRYTOX GPL 227 Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg, alb, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgCartuș€1,345.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Seringă cu grăsime anticorozivă GPL 227, 1 oz., Ptfe
€64.43 /unitate