Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Flacon picurator de ulei KRYTOX XHT-500, 2 oz. | AH4ZFT 35RV65

KRYTOX Flacon picurător de ulei XHT-500, 2 oz.

În stoc
Articol: AH4ZFT Model: XHT-500Crucea Ref: 35RV65

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€189.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei
Ulei de bazaSintetic
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerSticluță picurătoare
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Mfr. SerieXHT-1000
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
TipLubrifiant pentru cuptor
Vâscozitatea @ 100C46.4 cSt
Vâscozitatea @ 40C500 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sticla picurătoare de ulei Krytox XHT-1000 pentru a produce un strat de lubrifiere între roți, balamale și roți dințate pentru a reduce frecarea și a preveni uzura și supraîncălzirea utilajelor
    • Conține o formulă pe bază de PFPE pentru aplicare inodoră, incoloră și neinflamabilă
    • Interval de temperatură de funcționare de la -4 la 572 grade F

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Flacon picurător de ulei XHT-500, 2 oz.
€189.96 /unitate