KUNKLE 264P-D02-LG Safety Relief Valve, 3/4 Inch Inlet Size, 3/4 Inch FNPT, Steam, Stainless Steel | CN2ZMR 11322700

KUNKLE 264P-D02-LG Supapă de siguranță, dimensiune admisie 3/4 inch, FNPT 3/4 inch, abur, oțel inoxidabil

Articol: CN2ZMR Model: 264P-D02-LGCrucea Ref: 11322700
€1,926.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță

Variante de produs

ProdusModelPreț
KUNKLE 264P-C01-KG0200 Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, aer/gaz, 200 PSI, oțel inoxidabil | CN2TYD 11332584 264P-C01-KG0200€1,592.18
RFQ
KUNKLE 264P-C04-KG2400 Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, aer/gaz, 2400 PSI, oțel inoxidabil | CN2UFL 11338139 264P-C04-KG2400€1,592.18
RFQ
KUNKLE 264PSC03-KM Supapă de siguranță, silicon, dimensiune admisie de 1/2 inch, aer/gaz, oțel inoxidabil | CN2UJV 11335179 264PSC03-KM€1,732.50
RFQ
KUNKLE 264P-C03-MG Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 1/2 inch, lichid fără cod, oțel inoxidabil | CN2UMW 11335494 264P-C03-MG€1,592.18
RFQ
KUNKLE 264P-C01-KG1100 Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, aer/gaz, 1100 PSI, oțel inoxidabil | CN2UPR 11337002 264P-C01-KG1100€1,592.18
RFQ
KUNKLE 264P-C03-KM Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, aer/gaz, oțel inoxidabil | CN2UPV 11332453 264P-C03-KM€1,592.18
RFQ
KUNKLE 264P-C01-KG0960 Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, aer/gaz, 960 PSI, oțel inoxidabil | CN2URC 11337021 264P-C01-KG0960€1,592.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUNKLE 264P-D02-LG Supapă de siguranță, dimensiune admisie 3/4 inch, FNPT 3/4 inch, abur, oțel inoxidabil
€1,926.54 /unitate