KURIYAMA F04TW400X100 Furtun ondulat pentru alimente 45 psi 4.59 inch Diametru exterior | AH9VZL 45EE56

KURIYAMA F04TW400X100 Furtun ondulat pentru alimente 45 psi 4.59 inch Diametru exterior

În stoc
Articol: AH9VZL Model: F04TW400X100Crucea Ref: 45EE56

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,322.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar
Respectarea agențieiFDA
Metoda de aplicareUd și uscat
Raza de indoire9-13/32 "
Culoriclar
Materialul de acoperirePVC
În interiorul Dia.4"
Lungime100ft
Presiune maximă45 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.4.593
ArmareHelix din PVC
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-4 grade F până la 150 grade F
Materialul tubuluiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)160.02
Tara natalaVN

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat/Vrac: Vrac

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
KURIYAMA F04TW300X100 Furtun ondulat pentru alimente 45 psi 3.44 inci diametru exterior | AH9VZK 45EE55 F04TW300X1008-39/64 "3"3.437 "€2,082.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA F04TW400X100 Furtun ondulat pentru alimente 45 psi 4.59 inch Diametru exterior
€3,322.95 /unitate