Furtun pentru alimente KURIYAMA WE150-10-CE transparent 1-1/2 inch ID 10 picioare 50 psi | AH9VBV 44ZF18

KURIYAMA WE150-10-CE Furtun pentru alimente transparent 1-1/2 inch ID 10 picioare 50 psi

În stoc
Articol: AH9VBV Model: WE150-10-CECrucea Ref: 44ZF18

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€523.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar
Respectarea agențieiFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
Metoda de aplicareUd și uscat
Raza de indoire3"
Culoriclar
Materiale de cuplareAluminiu
Materialul de acoperirePVC
ArmaturaCam și Groove
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime10ft
Presiune maximă50 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.1-15/16 "
ArmareHelix din PVC
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-4 grade F până la 150 grade F
Materialul tubuluiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.041
Înălțimea navei (cm)58.67
Lungimea navei (cm)55.12
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat / Vrac : Ansamblu cuplat

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireMateriale de cuplareÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Preț
Furtun pentru alimente KURIYAMA WE150-20-CE transparent 1-1/2 inch ID 20 picioare 50 psi | AH9VBZ 44ZF25 WE150-20-CE3"Oţel inoxidabil1.5 "20ft50 psi1-15/16 "€780.70
Furtun pentru alimente KURIYAMA WE300-10-CE Transparent 3 inch Diametru interior 10 picioare 40 psi | AH9VCC 44ZF31 WE300-10-CE6"Oţel inoxidabil3"10ft40 psi3-41/64 "€1,352.22
Furtun pentru alimente KURIYAMA WE200-10-CE Transparent 2 inch Diametru interior 10 picioare 40 psi | AH9VCK 44ZF65 WE200-10-CE4"Oţel inoxidabil2"10ft40 psi2-31/64 "€764.57
Furtun pentru alimente KURIYAMA WE200-20-CE Transparent 2 inch Diametru interior 20 picioare 40 psi | AH9VDK 44ZG32 WE200-20-CE4"Oţel inoxidabil2"20ft40 psi2-31/64 "€1,078.18
Furtun pentru alimente KURIYAMA WE300-20-CE Transparent 3 inch Diametru interior 20 picioare 40 psi | AH9VDL 44ZG33 WE300-20-CE6"Oţel inoxidabil3"20ft40 psi3-41/64 "€1,939.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA WE150-10-CE Furtun pentru alimente transparent 1-1/2 inch ID 10 picioare 50 psi
€523.07 /unitate